インサイドポリシャー (#100)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51015195 品番 IP-12-100
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。

軸径(Φmm)6 寸法(mm)直径:12/30、幅:35、軸径:6 粒度100 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 種別インサイドポリシャー 直径(Φmm)12/30 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51015107
2019-03-20
用途:
洗濯機パンの排水口と、排水管との接続
光圓寺 様 (その他業種)

排水口とVUとを、改良するために、むしり取った内部を磨いた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする