S/Cディスク

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51017523 品番 SCD10016-F
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

強力なナイロン繊維でサビ、塗料、ヤケを除去します。曲面も平面もピッタリフィットします。セラミックタイプはよりハードな研磨作業に最適です

外径(Φmm)100 厚さ(mm)4.8 目の粗さ細目 砥粒アルミナ 青色 種別表面調整研磨用 砥材アルミナ 研磨材の構造不織布 適合ツールディスクグラインダー 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:328

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05287807
2019-07-20
用途:
中古機械のペンキ落とし。部品の磨きあげ。
有限会社 小宅製作所 様 (製造業)

製品は、とても良いと思います。価格が、もう少し安くなれば言う事無しです。

対象商品:
05287807
2014-08-02
用途:
機械整備
株式会社ナベックエンジニアリング 様 (建設業・工事業)

この商品が出た当時から使用していますが
最近メチャメチャに腰が弱く、必ず背板使用でないと
波打ってしまいます。
以前は背板なしで、狭い場所も出来たのですが・・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする