SCCD10016-C S/Cディスク イチグチ 51017532

SCCD10016-C S/Cディスク イチグチ 51017532
SCCD10016-C S/Cディスク イチグチ 51017532

S/Cディスク

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
砥材セラミック
砥粒セラミック
目の粗さ荒目
内容量1枚注文コード51017532品番SCCD10016-C
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

強力なナイロン繊維でサビ、塗料、ヤケを除去します。曲面も平面もピッタリフィットします。セラミックタイプはよりハードな研磨作業に最適です

外径(Φmm)100厚さ(mm)5.5目の粗さ荒目砥粒セラミック茶色種別強力研磨用砥材セラミック研磨材の構造不織布適合ツールディスクグラインダー穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05287807
2019-07-20
用途: 中古機械のペンキ落とし。部品の磨きあげ。
有限会社 小宅製作所製造業

製品は、とても良いと思います。価格が、もう少し安くなれば言う事無しです。

対象商品 : 05287807
2014-08-02
用途: 機械整備
株式会社ナベックエンジニアリング建設業・工事業

この商品が出た当時から使用していますが
最近メチャメチャに腰が弱く、必ず背板使用でないと
波打ってしまいます。
以前は背板なしで、狭い場所も出来たのですが・・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする