イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの 研磨ディスク
PGA-X Z
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
粒度
80
注文コード
51018555
品番
PGAX10015-Z-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
粒度
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
研削性・耐久性がUPしました。
外周部も内周部もソフトで食い込みが少ないです。
ペーパーなのに重研削でもOKです。
用途
工作機械・配電盤BOXの溶接ビート除去。
タレパン・レーザー加工後のバリ取り、スポット溶接の打跡部分のならし・溶断面のならし・船舶部品の面取り。
外径(mm)
100
内径(Φmm)
16(15)
羽根の長さ(mm)
25
粒度
80
砥粒
Z
質量(g)
91
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
外径×穴径(Φmm)
100×15(16)
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
羽根枚数
60
使用角度(°)
12〜15
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
51018555
PGAX10015-Z-80
32983106
PGAX10015-Z
PGA-X (ジルコニア)
イチグチ
1枚
¥
699
税込
¥
769
注文コードが変更になりました