イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの 研磨ディスク
テクノディスク NCU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51018695
品番
TD180NC236
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
シャープな切れ味です。耐久性があります。
粒度
36
外径(Φmm)
180
穴径(Φmm)
22
用途
鉄骨・橋梁のジョイント部分などの摩擦抵抗のアップのためのキズ入れ。
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8400
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
羽根枚数
60
羽根の長さ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。保護メガネをご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※1枚売りにアダプタは付属しておりません。