※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロフラップ(軸径3mm・アランダム)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51020016 品番 MF1010-320
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより、柔らかいものから硬いものまで自由な研磨ができます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。

外径(Φmm)10 幅(mm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 粒度320 用途凹凸面、曲面の研磨。鋳物肌の研磨。細部、狭部の研磨。 材質アルミナ砥材 軸径(Φmm)3 質量(g)3 軸長(mm)30 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他 羽根枚数約30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。保護メガネをご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
木材研磨

木製ストックのグリップの波型とナックルガードを加工する際の1インチ幅の穴口元研磨に使います。
3次元的に動かして加工する際に、反対側と干渉しないよう、幅は短く、径は25.4mmの半分程度が望ましいため、この大きさで適しています。

対象商品:
51020025
2020-03-10
用途:
木製小物の仕上げ
HummingBird 様

木製小物の仕上げに使用しているが、細かいところに入る直径の小さなものが少なく重宝している。ペーパーの持ちも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする