イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの 研磨ディスク
BS FRPサンダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
粒度
60
注文コード
51021075
品番
60160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
粒度
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
FRPをスムーズに研削できる特殊加工研磨布を採用することによりスピーディーに研削研磨できます。
外径(mm)
100
内径(Φmm)
15
粒度
60
直径(Φmm)
100
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
穴径(mm)
15
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります