84004 BSクロスサンダー イチグチ アルミナ砥材製 51021084

BSクロスサンダー

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)6 目の粗さ荒目 注文コード51021084 品番84004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は厚さ・目の粗さ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

曲面作業が得意。目詰まりしないスムース研磨。クロス製なので仕上がり抜群。

外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)6 目の粗さ荒目 用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。 付属品穴径16mm→15mmアダプター1枚 材質アルミナ砥材 質量(g)28 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
鉄板のカエリを取る作業に使用
製造業

作業性もよく手で作業するよりかなり早くカエリ取りできる。
ただ、その分消耗も激しい。

対象商品:
58408007
2016-07-04
用途:
塗装作業
よろづ屋 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

錆が浮き、古い塗装を剥離したい時に最適です。

対象商品:
58408007
2015-12-02
用途:
タイル研磨
オフィス大八株式会社 様

傷つかず丁度よい。消耗も激しくなく良い商品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする