サイザルHGバフディスク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51021644 品番 SHGB9015
参考基準価格(税別)¥2,660 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

回転熱によるヤケを抑える構造で下地研磨に最適。

外径(mm)90 穴径(Φmm)15 用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。 直径(Φmm)90 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13,000 適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:343

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51021644
2020-05-10
用途:
ステンレス鏡面仕上げ
運輸・通信業

バフもちが良く、白棒を使ってピカピカの鏡面にできます。価格もリーズナブルで満足な品物です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フェルトディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/481/
2023-01-27

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする