- ノズル 散水用 金属製 モノタロウ 51024015 - ノズル 散水用 金属製 モノタロウ 51024015 - ノズル 散水用 金属製 モノタロウ 51024015 - ノズル 散水用 金属製 モノタロウ 51024015

ノズル 散水用 金属製

(87件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51024015 品番-
在庫数量:残り1534点
販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

レバーの握る力で散水量を調整できます。

噴出形状ジェット 適合ホース内径(Φmm)15〜18 適合ホース外径(Φmm)26 用途散水用途に。 付属品ホースバンド1個 材質亜鉛/鉄/銅 質量(g)約176 サイズ(mm)160×82 シャワー種類ジェット
注意
※散水用途以外での使用はお止めください。
※ご使用前にホース側部品の締め付けをご確認ください。
※ご使用後は必ず水栓を止め、ホース内の水を抜いてください。
※入荷時期によりホースクランプの色を変更する場合がございますが、商品性能自体に変わりはございません。

商品説明動画

ノズル 散水用 金属製.
この動画は、15人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 87
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-14
用途:
庭の水まき他

レバーの握り具合に最初戸惑いました。弱く握って散水。強めでストレート。最初弱めにレバーを握ったため自身の不注意もありびしょ濡れ。水流調節のローレットビス機能せず。

2人が参考にしています
2025-05-08
用途:
強く出したかったら、力を抜く
教育・研究機関

「ノズル 散水用 金属製」は、水の勢いの調整が面白い。強く握ると、ドボドボと大量の水が出て、力を緩めてくると勢いよく飛び出して、やがて細かな霧状になって止まる。人生いろいろダナ、などと野良仕事をしながら思える商品です。

6人が参考にしています
2025-05-02
用途:
散水
運輸・通信業

前回購入した商品はホースの付け根がプラスチックだった為割れてしまいました。どうしても途中投げてしまうことがあるので割れない金属物は非常にイイです。

3人が参考にしています
対象商品:
51024015
2024-06-01
用途:
散水
農・林・水産業

頑丈な作りで長持ちしそうです ・・・
レバーの握り具合でストレートから広角散水まで自由に調整できるので重宝しています。
それに他商店ののものよりも安く購入出来ましたので満足しています

対象商品:
51024015
2024-08-04
用途:
畑の水やり
伊之吉商店 様

ホースへの取付も楽で丈夫そうなので購入して良かったと思います。

対象商品:
51024015
2024-03-14
用途:
洗車場用

つかいやすく丈夫で重宝しています。安価なのでありがたいです

対象商品:
51024015
2024-03-07
用途:
洗車用に使用

プラ製ですと経年劣化で割れてしまいますが、金属製なので耐久性があります。長く使えて良い製品です。

対象商品:
51024015
2024-05-14
用途:
庭の散水用
寺田 様 (農・林・水産業)

プラ製のノズルはどうしても紫外線劣化により数年でダメになるので、金属製の中では一番安価なモノタロウブランドをチョイス。庭木に散水する程度であればこのくらいで全くン問題ない。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
散水量の調整はどのようにすればよいですか。
回答:
レバーを握る力で調整可能です。また、レバーを握りながら金色のローレットネジを回すことでも調整できます。
1人が参考にしています
2020-12-02
質問:
ホースバンドは付属してますか。
回答:
こちらの商品は、ホースバンド1個付属しております。ノズルとホース、水栓とホースを接続する際には2個必要になりますので、お客様にてご用意ください。
※別売りホースバンド
■カクダイ 強力キカイバンドC
注文コード 44413302 品番 5361-D
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/4441/3302/
2人が参考にしています
2020-12-02

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする