21 ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップなし) RYOBI(リョービ) 51026212 21 ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップなし) RYOBI(リョービ) 51026212

ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップなし)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 適合扉質量(kg)15〜30 注文コード51026212 品番21
参考基準価格(税別)¥8,520 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は色・適合扉質量など13種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 適合扉高さ(mm)1800 勝手左右兼用 適合扉質量(kg)15〜30 適合扉幅(mm)800 ストップなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする