RYOBI(リョービ)
RYOBI(リョービ)の 建具金物
RYOBI(リョービ)の ドア・扉金物
RYOBI(リョービ)の ドアクローザー
ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップなし)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ホワイト
適合扉質量(kg)
25〜45
注文コード
51026675
品番
22
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
色・適合扉質量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
適合扉高さ(mm)
2100
勝手
左右兼用
適合扉質量(kg)
25〜45
適合扉幅(mm)
900
ストップ
なし