22 ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップなし) RYOBI(リョービ) 51026684 22 ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップなし) RYOBI(リョービ) 51026684

ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップなし)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 適合扉質量(kg)25〜45 注文コード51026684 品番22
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は色・適合扉質量など13種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 適合扉高さ(mm)2100 勝手左右兼用 適合扉質量(kg)25〜45 適合扉幅(mm)900 ストップなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする