RYOBI(リョービ)
RYOBI(リョービ)の 建具金物
RYOBI(リョービ)の ドア・扉金物
RYOBI(リョービ)の ドアクローザー
ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップなし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
メタリックブロンズ
適合扉質量(kg)
40〜65
注文コード
51027052
品番
23
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥11,560
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,398
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
色・適合扉質量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
色
メタリックブロンズ
適合扉高さ(mm)
2100
勝手
左右兼用
適合扉質量(kg)
40〜65
適合扉幅(mm)
950
ストップ
なし