23 ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップなし) RYOBI(リョービ) 51027077 23 ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップなし) RYOBI(リョービ) 51027077

ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップなし)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 適合扉質量(kg)40〜65 注文コード51027077 品番23
参考基準価格(税別)¥11,920 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は色・適合扉質量など13種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 適合扉高さ(mm)2100 勝手左右兼用 適合扉質量(kg)40〜65 適合扉幅(mm)950 ストップなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする