S23PL ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式) RYOBI(リョービ) 51027393 S23PL ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式) RYOBI(リョービ) 51027393

ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 メタリックレモン 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)950 注文コード51027393 品番S23PL
参考基準価格(税別)¥14,570 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は色・適合扉高さ・適合扉幅など32種類から選べます 他の種類を見る
メタリックレモン 適合扉高さ(mm)2100 勝手左右兼用 適合扉質量(kg)40〜65 適合扉幅(mm)950 形状L型ブラケット ストップ外装式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする