ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップなし)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 シルバー 適合扉質量(kg)40〜65 注文コード51027463 品番B23
参考基準価格(税別)¥12,850 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は色・適合扉質量など13種類から選べます 他の種類を見る
シルバー 適合扉高さ(mm)2100 勝手左右兼用 適合扉質量(kg)40〜65 適合扉幅(mm)950 タイプバックチェック機能付き ストップなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする