BL認定ドアクローザー(ストップ付)

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード51029895 品番BLS-3P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,040 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト 適合扉高さ(mm)2000 勝手左右兼用 適合扉質量(kg)50 適合扉幅(mm)900 用途開戸用 種別T-S型 ストップ外装式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51029877
2026-02-08
用途:
賃貸物件の玄関ドアクローザー

賃貸物件の玄関ドアクローザーの交換用として使わせてもらってます
たいへん耐久性が高く良い製品です

対象商品:
51029877
2023-10-30
用途:
油漏れからの取替
LSK 様 (サービス業)

在庫があり、発送も早くて大変助かりました。
商品は何の問題もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする