RYOBI(リョービ)
RYOBI(リョービ)の 建具金物
RYOBI(リョービ)の ドア・扉金物
RYOBI(リョービ)の ドアクローザー
BL認定ドアクローザー(ストップ付)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51029913
品番
BLS-3P
参考基準価格(税別)
¥11,040
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
色
ブラック
適合扉高さ(mm)
2000
勝手
左右兼用
適合扉質量(kg)
50
適合扉幅(mm)
900
用途
開戸用
種別
T-S型
ストップ
外装式