リチウムグリース

(260件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(400g×20本) 注文コード 51042979 品番 -
販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。

ちょう度3号 淡褐色 商品タイプリチウムグリース 用途各種機械の軸受け、摺動部などに。 成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃)-20〜130 危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。※子供の手の届かないところに置くこと。※熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。禁煙。※粉じん、煙、ガス、ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。※妊娠中、授乳期中は接触を避けること。※取扱い後は接触部位をよく洗うこと。※この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。※保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面、呼吸器用保護具を着用すること。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 260
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67349187
2025-10-30
用途:
主軸へのグリスアップに使用
製造業

これまで手詰めの方が安いと思い行っていたが、グリスガン後部からのグリス漏れ等が多くなりカートリッジに変更。使い勝手が良い。

1人が参考にしています
対象商品:
67349178
2025-10-11
用途:
自家用車のウインドレギュレータの交換作業
製造業

自家用車のウインドレギュレータの交換作業でウインドレギュレータとウインドウガイドのグリスアップ。

1人が参考にしています
2025-12-31
用途:
グリスアップに

トラックのグリスアップに使ってます。プロペラシャフトの指定がシャシグリスではなくリチウムグリスなのでこちらに変更しました。

2025-12-25
用途:
除雪機のメンテナンスに

除雪機のシューター可動部に使っています
今までスプレータイプを使っていましたが、こちらの製品は良もたっぷりあり
雪や雨で簡単に流れ落ちないので、潤滑+防錆に良いです

2025-10-15
用途:
ブーツ交換
建設業・工事業

ブーツ交換で使用 お手頃価格で超補遺します おすすめです

1人が参考にしています
2025-12-16
用途:
自転車のベアリングに使用しています
自動車・二輪車・自転車関連業

ホイールやクランクのベアリングに使用していますが、非常にスムーズとなりました。またリチウムグリースなので、耐水性も期待できると思います。

対象商品:
67349178
2025-08-17
用途:
自家用車のメンテナンス
運輸・通信業

全く、問題なく使用してます。お得感ある商品です。リピ確定ですね!

2025-11-09
用途:
農機具足回り他補充の為
工藤農園 様 (サービス業)

素材は柔らかめなので入りやすい。
充電式補充機を使用にて便利でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
4人が参考にしています
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする