ハンドローラー用転写パッド(ペーパー)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5パッド×50枚) 注文コード51046531 品番DRS【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別) アウトレット
¥22,98018,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

安定した粘着力によるハンドローラーからのスムーズな転写

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 寸法(mm)240×330 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質表紙、粘着剤、粘着紙 厚さ(μm)表紙120、粘着紙110 粘着力(g/25mm)800〜1200(±100)
注意
※箱が段ボールからビニール袋に変更になります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする