エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角穴付ボルト
M24x150mm 六角ボルト(どぶメッキ/1本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51046601
品番
EA949LD-2415【ワケあり】
在庫数量:残り13点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,200
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
鉄(溶融亜鉛メッキ)
ピッチ(mm)
3
頭部対辺(mm)
36
入数
1個
ねじサイズ
M24×150