※単体画像

プリュムコレクション/ケーキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード51047738 品番PLM-CNT1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

イラストレーターのてらおかなつみさんとコラボレーションした、ホーローのキャニスターです。
取扱説明書付で、デザインの入った箱に入れて納品いたしますので、そのまま雑貨として販売していただけます。
お菓子などを入れるラッピングの器としてもおすすめです。

仕様食品対応(食品衛生法適合商品)、取扱説明書・箱付 種別キャニスター 材質ホーロー 厚さ(mm)0.6 容量(mL)約750 寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×130
注意
※ワレモノの為、お取り扱いにご注意ください。
※食器洗浄乾燥機の使用不可。
※電子レンジは使用しないでください。
※温かいものを入れると、本体が大変熱くなりますので火傷には十分ご注意ください。
※製造工程上、黒い点が生じる場合がございますが、使用上問題はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする