※単体画像
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
HEADS(ヘッズ)の グラス・食器・カトラリー
HEADS(ヘッズ)の マグカップ・グラス・コップ
ハンドメイドアートマグカップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
51047817
品番
HNP-MUG8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ツートンカラーがかわいい陶器のマグカップです。箱に入れて納品いたしますので、そのまま雑貨として販売していただけます。お菓子などを入れるラッピングの器としてもおすすめです。
仕様
取扱説明書・箱付、食品対応
材質
陶器
色
ピンク
容量(mL)
約345
寸法(幅W×高さH)(mm)
120(70)×80
注意
※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がございます。
※直火にかけたり、火のそばには置かないでください。
※ワレモノの為、お取り扱いにご注意ください。
※電子レンジやオーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
※食器洗浄乾燥機の使用不可。