※単体画像
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ギフトシール/メッセージカード
HEADS(ヘッズ)の 贈答用飾り
お供えフルリールワイヤータイ-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6個)
注文コード
51047914
品番
ZOS-YT1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
大きめサイズのお供え用のワイヤータイです。大きなユリの花と落ち着いた色あいのお花は存在感たっぷりで、簡単にお供えギフトを華やかにしてくれます。
材質
造花(布製)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
モチーフ:180×260×100
寸法(幅W×長さL)(mm)
ワイヤータイ:10×200
注意
※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がございます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
※ワイヤーの先端でケガをしないようご注意ください。