※単体画像
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の ラッピング用リボン
アンティークフラワーサテンリボン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(1巻×20m)
注文コード
51048009
品番
AQF-STR2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
エレガントな花柄が素敵なサテンリボンです。リボン幅いっぱいに花柄デザインが入っているので、これで結ぶだけでギフトを華やかに演出します。
仕様
片面デザイン
材質
ポリエステル[片面サテン]
幅(mm)
19
色
イエロー
長さ(m)
20