※単体画像

NTS-BPS1 ナチュラルシャビーPPバスケット HEADS(ヘッズ) 51048307 NTS-BPS1 ナチュラルシャビーPPバスケット HEADS(ヘッズ) 51048307 NTS-BPS1 ナチュラルシャビーPPバスケット HEADS(ヘッズ) 51048307 NTS-BPS1 ナチュラルシャビーPPバスケット HEADS(ヘッズ) 51048307 NTS-BPS1 ナチュラルシャビーPPバスケット HEADS(ヘッズ) 51048307 NTS-BPS1 ナチュラルシャビーPPバスケット HEADS(ヘッズ) 51048307

ナチュラルシャビーPPバスケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード51048307 品番NTS-BPS1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,810
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マットな質感のニュアンスカラーがオシャレなインナーカップ付きのアレンジ用PPバスケットです。長めの持ち手で店頭にも並べやすい。

仕様底板:PP 片面デザイン インナーカップ付 材質PP、塩化ビニール[透明] 厚さ(mm)0.18 ピンク サイズS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×80×105、インナーカップ:135(110)×85×85(75)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする