※単体画像
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 包装紙
HEADS(ヘッズ)の 柄入り
クイックブーケラッピング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
51048544
品番
QUI-BWS3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
忙しいときに誰でも簡単にラッピングできる耐水クイックブーケセットです。束ねて巻いて、ワイヤータイで留めるだけ!1枚なのにボリュームのあるブーケラッピングが完成します。
仕様
両面異デザイン ワイヤータイ付(170×220mm)
材質
合成紙
色
ブラック
サイズ
S
寸法(幅W×高さH)(mm)
150×500
厚さ(g/m
2
)
160
注意
※品質保持のため、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。