あなたのゲームライブラリが永遠に増えていくように私たちが提供する容量も進化し続けます。大幅にパワーアップしたGold P31は最大2TBの大容量化を実現。SKハイニックスGold P31 SSDはPCle第3世代4レーンをサポートする次世代規格のNVMeインターフェイスに世界初128層のNAND積層技術を加え、クラス最高レベルの速度とパフォーマンスを提供。世界に先駆けた革新的な技術が読み取り速度最大3500MB/秒、書き込み速度最大3200MB/秒を実現可能にしました。この驚くべき記録は従来のSATA3 SSDに比べ6倍もの速さを有しており、PCle第3世代最高峰の製品です。NANDフラッシュメモリーを業界トップの128層に積層したことに加え、自社独自のCepheusコントローラとHYPER WRITE技術を使用することで秀でたパフォーマンスをご体験いただけます。Gold P31 SSDに適用された128層NANDは、高難度の垂直エッチング技術により電力消費を下げ、多層薄膜セル形成技術により高い信頼性を提供し、超高速・低消費電力回路設計技術により競争相手よりも更に優れた性能と品質の実現を可能としています。Gold P31に内蔵された優れた効率性を保つ技術で最高のパフォーマンス環境を提供します。読み込み速度はワット数あたり17.2MB/秒で、同種製品と比べると最大434%電力効率を向上することに成功しています。海外のテクノロジー系メディアにも認められた技術をご堪能ください。1000時間以上のストレステストを経た後、耐性1200TBW(2TB基準の書き込みできる上限)のレイティングを獲得することに達成。世界PCメーカーの高い基準を満たす、驚くべき耐久性を提供します。