共栄プラスチック
ネームタッグ 旅行名札
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ホワイト
レッド
ブルー
イエロー
グリーン
ホワイト
バイオレット
クリア
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
51053189
品番
C-80-5-W
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
旅行カバンに付けやすい、ネームタッグ 旅行名札 1パック5枚入。
旅行カバンに付けやすく、アドレス記入で分かりやすいネームタッグです。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
色
ホワイト
サイズ
(カード部分)名刺サイズ
材質(本体)
軟質塩化ビニール樹脂製
寸法(縦×横)(mm)
126×60
寸法(高さH×幅W)(mm)
(本体)126×60