シーネット
シーネットの 掃除機
シーネットの 紙パック掃除機
掃除機
商品レビューを投稿する
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51053880
品番
AVPC201WH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,790
販売価格(税別)
¥
8,900
バスケットに入れる
お手入れ簡単 各社共通紙パック式掃除機 水洗いできるエアータービンで細かなゴミも逃さない 手元スイッチで快適操作
用途
掃除機、掃除器、クリーナー、キャニスター、置き型、掃除、清掃として
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
1000
本体質量(kg)
4.1(ホーム、延長管、エアーヘッド含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
295×242×222
吸込仕事率(W)
270
集塵容量(L)
約1.4
電源コード(m)
約5
運転音(dB)
73
入数
1台
取扱説明書:
(2.68MB)