マフラー防錆コートシルバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード51055088 品番87
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

耐熱600℃のマフラー用塗料です。
有機溶剤中毒予防規則をクリアーしています。
しっとりと落ち着いたシルバー色です。
600℃から冷水による熱衝撃でもはく離しません。
塩水噴露試験を200時間クリアーしました。

用途自動車、オートバイのマフラーなどの塗装、煙突、ボイラー配管などの塗装 シルバー 使用温度範囲常温 耐熱温度(℃)600 指触乾燥時間(分)20〜30(15℃) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする