新日本化成
新日本化成の バッテリー関連
新日本化成の バッテリー補充液(精製水)
工業精製水
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20L)
注文コード
51055106
品番
40000060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
水の規格に基づいた高品質な精製水
精密機器や実験器具などを清潔に保てます
バッテリー補充液にもご使用いただけます
JIS規格A1クラス相当品
便利なコック付き!取り付けてご利用ください
モノタロウではこんなお得な商品も!
精製水 工業用 20L
モノタロウ
¥
2,098
¥
2,308
税込
用途
自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液/クーラント・不凍液の希釈用、自動車等の洗車用水/その他工業用にも
成分
精製水(イオン交換水)
適合規格
A1
荷姿
BIB(コック付き)
適合JIS規格
JIS K 0557
注意
※【飲料不可】下痢をすることがありますので飲まないでください
※過電流が流れると水素が発生し、火災等の発生の恐れがありますので必ずエンジンを止めてから使用してください
※子供の手の届くところに置かないでください
※医療用ではありませんので、医薬品の調整、コンタクトレンズの洗浄、CPAPなどの吸入液装置等には使用しないでください
※上記の用途以外に使用しないでください
※【開封後は速やかに使用してください】