NISMO
NISMOの シャツ・インナー
NISMOの 半袖 シャツ・インナー
NISMOの ポロシャツ 半袖
日産NISMO DATSUNトラック ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
51059814
品番
KWA01-10RG1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
清涼感と通気性に優れた鹿子素材を使用したポロシャツです。
胸元にはDATSUNトラックロゴがプリントされています。
色
グレー
サイズ
S
混率(%)
コットン65、ポリエステル35
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
67
機能
清涼感/通気性
適応身長(cm)
155-165
身幅(cm)
48
適応胸囲(cm)
80-85