NISMO
NISMOの バッグ・キャップ
NISMOの バッグ
NISMOの その他バッグ
日産NISMO BASIC バケツバッグ ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51060024
品番
KWA70-50N00-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
大容量の円柱型のバッグです。
水を弾く素材なので、レジャーやアウトドアにもお使い頂けます。
小さく畳めるので持ち運びや保管時にも困りません。
材質
PVC
色
ブラック
容量(L)
23
直径(Φcm)
底面:30
高さ(cm)
底面:43