NISMO
NISMOの テーブルウェア(卓上備品・食器)
NISMOの グラス・食器・カトラリー
NISMOの マグカップ・グラス・コップ
日産NISMO HERITAGE レトロマグカップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
レトロマグカップ/ロゴ:ダットサン
注文コード
51060338
品番
KWA62-10P10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
種別
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
昭和レトロの雰囲気が懐かしい高台型のマグカップです。
種別
レトロマグカップ/ロゴ:ダットサン
材質
磁器
容量(mL)
200
直径(Φcm)
7.5
高さ(cm)
8.7