NISMO
NISMOの シャツ・インナー
NISMOの 半袖 シャツ・インナー
NISMOの Tシャツ 半袖
日産NISMO NISSAN ボタンダウンシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51060390
品番
KWA01-00R02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
国内工場で丁寧に仕立てました。胸元と背面のロゴが際立つボタンダウンシャツです。
色
ホワイト
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65、コットン35
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
74
適応身長(cm)
165-175
身幅(cm)
57
適応胸囲(cm)
85-90