NISMO
NISMOの シャツ・インナー
NISMOの 半袖 シャツ・インナー
NISMOの Tシャツ 半袖
日産NISMO NISSAN ボタンダウンポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51060505
品番
KWA01-00RB9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
動きやすい伸縮素材を国内工場で丁寧に縫製しました。
色
ブラック
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
78
機能
伸縮性
適応身長(cm)
180-190
身幅(cm)
58
適応胸囲(cm)
109-114