NISMO
NISMOの カーアクセサリー
NISMOの 車用キーホルダー/キーカバー
日産NISMO BASIC カラビナキーリング ダブル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51060864
品番
KWA10-50H30-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ダブルリング仕様のロゴ入りキーリングです。
材質
牛革、ニッケル亜鉛合金
色
ブラック
縦(cm)
11
厚さ(cm)
0.5
横(cm)
3