日産NISMO NISSAN Tシャツ ビッグロゴ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト サイズL 注文コード51061126 品番KWA00-00R13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

しっかりした着心地のTシャツにシンプルなNISSANロゴが映えます。

ホワイト サイズL 混率(%)コットン100 肩幅(cm)50 袖丈(cm)22 着丈(cm)73 適応身長(cm)170-180 身幅(cm)55 適応胸囲(cm)99-104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする