NISMO
NISMOの シャツ・インナー
NISMOの 半袖 シャツ・インナー
NISMOの Tシャツ 半袖
日産NISMO NISSAN Tシャツ ビッグロゴ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51061160
品番
KWA00-00R21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
しっかりした着心地のTシャツにシンプルなNISSANロゴが映えます。
色
ブラック
サイズ
S
混率(%)
コットン100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
65
適応身長(cm)
155-165
身幅(cm)
49
適応胸囲(cm)
80-86