NISMO
NISMOの シャツ・インナー
NISMOの 半袖 シャツ・インナー
NISMOの Tシャツ 半袖
日産NISMO #3 レプリカTシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51061546
品番
KWA00-60R42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
バスケットに入れる
チームウェアをイメージしたデザインで、ロゴをフルプリントで仕上げました。
吸汗速乾に優れた生地で着心地にも優れた日本製のTシャツです。
Made in Japan
色
レッド
サイズ
M
タイプ
#3
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
19.5
着丈(cm)
67
機能
吸水速乾
適応身長(cm)
165-175
身幅(cm)
49.5
適応胸囲(cm)
85-90