日産NISMO NISSAN インテリジェントキーケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51061598 品番 KWA10-00M20-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

蓋の開け閉めがしやすいフラップタイプのインテリジェントキーケースです。
牛革の素材は使い込むほどに味わいが 出てきて手になじみます。
ウラ面にはフックとキーリングが付いており、ベルトループやバッグなどへの着脱も可能です。

材質【本体】牛革【内装】マイクロファイバー【金具】亜鉛合金ニッケルメッキ ブラック 縦(cm)8 厚さ(cm)2.3 横(cm)3.5
注意
※この商品はNISSANアリアより採用された新型インテリジェントキーは収納できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする