NISMO
NISMOの カーアクセサリー
NISMOの 車用キーホルダー/キーカバー
日産NISMO NISSAN インテリジェントキーケース ラウンドファスナー ブラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51061616
品番
KWA10-00N00-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
新型インテリジェントキーにも対応したラウンドファスナータイプの本革製インテリジェントキーケース。
内装はマイクロファイバーを使用し、キー本体への傷を防ぎます。
材質
【本体】牛革【内装】マイクロファイバー【金具】亜鉛合金ブラックニッケル
縦(cm)
4.6
厚さ(cm)
1.6
横(cm)
12