NISMO
NISMOの テーブルウェア(卓上備品・食器)
NISMOの グラス・食器・カトラリー
NISMOの マグカップ・グラス・コップ
日産NISMO NISSAN 湯呑
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51062000
品番
KWA62-00P9K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
組子柄をデザインした日本製磁器湯呑です。
Made in Japan
材質
磁器
色
グレー
容量(mL)
300
直径(Φcm)
7
高さ(cm)
10