NISMO
NISMOの シャツ・インナー
NISMOの 半袖 シャツ・インナー
NISMOの Tシャツ 半袖
日産NISMO #23 COMFIT Tシャツ ブラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51062149
品番
KWA00-60RK2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,359
販売価格(税別)
¥
6,690
バスケットに入れる
襟ぐりにスポーティーなデザインを取り入れて肌触りの良い生地を丁寧に縫製したTシャツです。
Made in Japan
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
67
適応身長(cm)
165-175
身幅(cm)
49.5
適応胸囲(cm)
86-99