NISMO
NISMOの カーアクセサリー
NISMOの 車用キーホルダー/キーカバー
日産NISMO インテリジェントキーケース フルカバータイプ(カーボン)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51063129
品番
KWA10-00N10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
フルカバータイプのインテリジェントキーケースにカーボン調の加工を施しました。
材質
ポリカーボネート、TPU
色
ブラック
縦(cm)
7.8
厚さ(cm)
1.8
横(cm)
3.9