NISMO
NISMOの シャツ・インナー
NISMOの 半袖 シャツ・インナー
NISMOの ポロシャツ 半袖
日産NISMO PREMIUM ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51063314
品番
KWA01-50RK1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
MIZUNO社製のシンプルデザインのポロシャツですNISMOロゴとMIZUNOロゴのランバードが映えます。
色
ブラック
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
40.2
袖丈(cm)
18
着丈(cm)
64.5
適応身長(cm)
162-168
身幅(cm)
50
適応胸囲(cm)
85-91