NISMO
NISMOの シャツ・インナー
NISMOの 半袖 シャツ・インナー
NISMOの ポロシャツ 半袖
日産NISMO PREMIUM ポロシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
L
注文コード
51063339
品番
KWA01-50RK3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
MIZUNO社製のシンプルデザインのポロシャツですNISMOロゴとMIZUNOロゴのランバードが映えます。
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
68.5
適応身長(cm)
172-178
身幅(cm)
54
適応胸囲(cm)
93-99