NISMO
NISMOの シャツ・インナー
NISMOの 半袖 シャツ・インナー
NISMOの ポロシャツ 半袖
日産NISMO PREMIUM ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51063409
品番
KWA01-50RR9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
MIZUNO社製のシンプルデザインのポロシャツですNISMOロゴとMIZUNOロゴのランバードが映えます。
色
レッド
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
45.8
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
72.5
適応身長(cm)
182-188
身幅(cm)
58
適応胸囲(cm)
101-107